DUO-LOCK Bucşe elastice ER, ER 32, DUO-LOCK Interfaţă: DL20

Cod articol: 220389 DL20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: ISO 15488-B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER 32
Standard ISO 15488-B
DUO-LOCK Interfaţă DL20
L2 10 mm
A 19 mm
⌀ D2 19,3 mm
moment de rotaţie recomandat 80 Nm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 220389 DL20
EAN / GTIN 4034221156235
Număr producător 81.320.0190.DL20
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Notă:

HAIMER Bucşele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P şi cu mandrinele HiRunER pentru bucşe elastice.

Descărcări și documente

Produse potrivite