Cap axial de găurire și frezare, mandrină cu colier 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.4032LB15IKCIM

Cod articol: 220051
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
Cod articol 220051
EAN / GTIN 4069739421094
Număr producător 40.4032LB15IKCIM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.4032LB15IKCIM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 85
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 63 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 78 mm
  • Lungimea funcției (WF): 78 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară