Suport de scule, poligon ISO 26623 , PSC 63, 19.BMTC6VL6L95

Cod articol.: 220037
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 220037
EAN / GTIN 4069739421001
Număr producător 19.BMTC6VL6L95
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT65, suport PSC, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 19.BMTC6VL6L95
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 105
  • Lungimea cantileverului (LPR): 95 mm
  • Lungimea funcției (WF): 95 mm
  • Mărime coadă: BMT65
  • Dimensiunea interfeței: PSC 63
  • Răcire Montare: Răcire interioară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături