{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNHX 1207 | |
| Tip | INOX | |
| Categorie | HB7535 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Avans fz per dinte | 0,13 mm | |
| Grosime blat centru Pz | 7 mm | |
| Pentru lăţimea fantei ap | 12; 16 mm | |
| Lăţimea teşiturii | 0,25 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Grosime plăcuţă E | 7,94 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
| Cod articol | 218621 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197532213 | |
| Număr producător | 218621 INOX | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |