SNHX 1205 neutru, Tip: ST900

Cod articol: 218611 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,93 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    20,78 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 1205
Tip ST900
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,08 mm
Grosime blat centru Pz 5,4 mm
Pentru lăţimea fantei ap 10; 14 mm
Lăţimea teşiturii 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 218611 ST900
EAN / GTIN 4045197656490
Număr producător 218611 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.