{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 125 mm | |
| Număr efectiv de tăişuri Zef | 6 | |
| Număr plăcuţe amovibile | 12 | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Răcire interioară | nu | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Adâncime maximă de tăiere ae max | 23,7 mm | |
| ⌀ gulerului d1 | 70 mm | |
| Lungimea totală Lges | 50 mm | |
| ⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SNHX | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SN.. 1205 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Tip produs | Freză-disc |
| Cod articol | 218566 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197530394 | |
| Număr producător | 218566 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |