{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 100 mm | |
| Număr de dinţi Z | 8 | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Răcire interioară | nu | |
| Adâncime maximă de tăiere ae max | 26 mm | |
| ⌀ gulerului d1 | 48 mm | |
| ⌀ suportului de bază d2 | 48 mm | |
| Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
| Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm | 52 mm | |
| Lungimea totală Ltot pentru ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
| ⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1113 | |
| Tip produs | Freză-disc |
| Cod articol | 218422 100/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197533791 | |
| Număr producător | 218422 100/8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |