Plăcuţă de frezare fără profil, HB7720, Lăţime de frezare A: 3,5mm

Cod articol: 217424 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    40,94 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    34,11 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de frezare A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de frezare A 3,5 mm
Categorie HB7720
⌀ exterior D 17,5 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 2,6 mm
Tip 02
Număr de dinţi Z 3
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Identificare și clasificare

Cod articol 217424 3,5
EAN / GTIN 4045197217028
Număr producător 217424 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite