{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pas filet | 2,5 mm | |
| pas maxim filet | 4 mm | |
| Categorie | HB7720 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Geometria plăcuţelor | Profil parţial | |
| Utilizare | Interior şi exterior | |
| ⌀ exterior D | 16 mm | |
| Adâncime t | 2,6 mm | |
| Pentru filet ≥ | M22 | |
| Tip | P16 | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
| Direcţie de tăiere | dreapta şi stânga | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru frezare circulară |
| Cod articol | 217281 2,5-4 | |
| EAN / GTIN | 4045197445414 | |
| Număr producător | 217281 2,5-4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |