{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Tang | |
| ⌀ tăişului DC | 16 mm | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Forma cozii | Coadă Weldon | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Răcire interioară | da | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Adâncime maximă de tăiere ap max | 8 mm | |
| Lungime activă L1 | 25 mm | |
| Lungimea totală Lges | 78 mm | |
| ⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | LO.U0904.. | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 215954 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939869 | |
| Număr producător | 215954 16/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |