APHT 160424ER-46, SP6519, Tip: UNI

Cod articol: 215775 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,78 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    24,82 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APHT 160424ER-46
Tip UNI
Rază la colţ 2,4 mm
Categorie SP6519
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215775 UNI
EAN / GTIN 2050002058217
Număr producător 5661189
Producător/responsabil Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Vă rugăm să folosiţi aceste plăcuţe amovibile numai cu şurubul Cod 229908 (15 IP; 5,0 Nm). La utilizarea plăcuţelor amovibile cu r ≥ 3,2 mm pe suporturile Cod 215705, 215710, 215715 şi 215717, trebuie să se modifice locaşul pentru plăcuţe.

Descărcări și documente

Produse potrivite