APMT 060220 ER, HB7520, Tip: ST900

Cod articol: 215641 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,36 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,30 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
511 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Tip ST900
Rază la colţ 2 mm
Avans fz per dinte 0,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 215641 ST900
EAN / GTIN 4045197673671
Număr producător 215641 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite