{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Softcut® | |
| ⌀ tăişului DC | 14 mm | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Forma cozii | Coadă Weldon | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Lungime activă L1 | 37 mm | |
| Lungimea totală Lges | 85 mm | |
| ⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 12 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 26 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 26 mm | |
| Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,03 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 8,5 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 215560 14/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197408891 | |
| Număr producător | 215560 14/1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |