Plăcuță amovibilă pentru frezare AOMT110408 ER, pentru freză Softcut®, HB7930-1

Cod articol: 215472 TI
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,67 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    8,89 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
307 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă AOMT110408 ER
Tip Ti
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7930-1
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,12 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215472 TI
EAN / GTIN 4069515039321
Număr producător 215472 TI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite