Plăcuță amovibilă pentru frezare AOET110404 FR, pentru freză Softcut®, PKD

Cod articol: 215428 ALU
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă AOET110404 FR
Tip ALU
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Avans fz per dinte 0,1 mm
Strat de acoperire acoperit
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215428 ALU
EAN / GTIN 4069515039154
Număr producător 215428 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă de frezare PKD cu un tăiş.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.
ap max = 3 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite