Plăcuță amovibilă pentru frezare APMT 133504 ER, pentru freză Softcut®, HB7930

Cod articol: 215366 TI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,13 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,94 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
957 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133504 ER
Tip TI
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7930
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,13 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215366 TI
EAN / GTIN 4045197673633
Număr producător 215366 TI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite