Plăcuță amovibilă pentru frezare LOEU 130708 TR-M, pentru GARANT Power Tang, HB7525

Cod articol: 215131 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,95 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,63 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.690 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOEU 130708 TR-M
Tip ST900
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215131 ST900
EAN / GTIN 4045197866844
Număr producător 215131 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
255
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite