GARANT Softcut HSI, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/4mm

Cod articol: 214902 32/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 4
Forma cozii Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de tăiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 45 mm
Lungimea totală Lges 105 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 0836..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 214902 32/4
EAN / GTIN 4045197674418
Număr producător 214902 32/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Oţel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Aşezare precisă a plăcuţelor datorită momentului de strângere ajustat.Pasul larg şi îngust permite ostrategie individuală de frezare.

Aplicaţie:

Mai ales pentru maşini cuputere scăzutăpentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

Notă:

Pentru colţuri exacte de 90°, alegeţi ap = 6 mm.
Pentru a putea utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereuroti în direcţia indicată (contrar sensului acelor de ceasornic).
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă