Plăcuță amovibilă pentru frezare POMX 0704ZESR R, pentru freză de avans mare, HB9715

Cod articol.: 213131 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,87 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,38 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.140 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă POMX 0704ZESR R
Tip DUR
Categorie HB9715
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 3,61 mm
Avans fz per dinte 0,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 5
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 213131 HART
EAN / GTIN 4045197743244
Număr producător 213131 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Lungime tăiş plan: 1,5 mm pentru o calitate ridicată a suprafeţei.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.