{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnologie de acoperire | PVD | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDPT 120408 ER | |
| Tip | DUR | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | HB7720 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Rază de programare la ap max | 2,6 mm | |
| Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,8 mm | |
| Avans fz per dinte | 0,57 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
| Cod articol | 212978 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197812674 | |
| Număr producător | 212978 HART | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |