• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuță amovibilă pentru frezare XDLW 070308 SR, pentru freză tip HPC FeedKing, HB7525

Cod articol: 212926 ST1400
Reducere
15,53 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,06 € 15,53 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    7,55 € 12,94 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
3.702 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire CVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW 070308 SR
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,58 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,85 mm
Avans fz per dinte 0,65 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212926 ST1400
EAN / GTIN 4045197581525
Număr producător 212926 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max