Plăcuță amovibilă pentru frezare XDMW120516ZDSR, pentru freză de avans mare, HB4715

Cod articol: 212891 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,83 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,86 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
926 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDMW120516ZDSR
Tip DUR
Categorie HB4715
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,8 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 0,9 mm
Grosimea plăcuţei S 5.56 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212891 HART
EAN / GTIN 4045197943194
Număr producător 212891 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
110
Oţel < 55 HRC
H
80
Oţel < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite