Freză pentru avansuri foarte mari Power Q cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile XD.., ⌀ D / Număr de dinţi Z: 50/3mm

Cod articol: 212817 50/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu alezaj
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 34 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 84 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 98 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,51 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 30,34 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XDM.120516
Unghi de reglare κ 11 grad
Fz Helix 0,8
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 212817 50/3
EAN / GTIN 4045197939340
Număr producător 212817 50/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219812 (15IP; 5,0Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate