Comparator cu cadran, capac plat, versiunea ISO cu rulment cu bile, 5 mm, 0,005 mm

Cod articol: 2124AB-10
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
Cod articol 2124AB-10
EAN / GTIN 4946368842127
Număr producător 2124AB-10
L-Număr L40010 16615
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Model standard, domeniu de măsurare 2 /5 mm, gradație 0,001 / 0,005 mm. Acesta este un comparator standard, metric, care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 mm
Absolvire: 0.005
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Produse potrivite