Jacheta Soft Shell Multisafe, Negru-albastru/Galben Hi-vis, Mărime S

Cod articol: 21202-335-01017 S
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
Cod articol 21202-335-01017 S
EAN / GTIN 5711074908448
Număr producător 21202-335-01017 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Rezistent la vânt și impermeabil
  • Culoare fluorescentă contrastantă și cu reflexe
  • Antistatic, ignifug și cu protecție împotriva acizilor
  • Protejează împotriva arcurilor electrice și a sudării ocazionale
  • Guler înalt
  • Fermoar cu eliberare rapidă și bandă dublă de protecție împotriva intemperiilor cu închidere magnetică
  • Curea pentru un detector de gaz
  • Pregătit pentru fixarea unui suport pentru carduri de identitate
  • Buzunare la piept cu fermoar
  • Buzunare frontale cu fermoar
  • Cu efecte de imprimare
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Clasa 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (tip 6); EN 13034, categoria J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Caracteristică:

  • Material: 26% MAC/25% PES/23% PU/21% CO/4%AR/1%CF
  • Informații privind siguranța: Multisafe
  • Grup ţintă: Domnilor
  • Certificări: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Clasa 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (tip 6); EN 13034, categoria J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
  • Utilizarea produsului: Îmbrăcăminte de lucru pentru iarnă
  • Setări produs: ignifug, rezistent la vânt, impermeabil