Șurubelniță offset cu inel de reținere

Cod articol: 212.LR 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 212.LR 6
EAN / GTIN 7610733015047
Număr producător PB 212.LR 6
L-Număr L60060 2534

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță unghiulară lungă, cu cap cu bilă și inel de reținere
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • anel cu arc inserat pe capul cu bilă, menține șuruburile în siguranță pe sculă
  • cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Măsurare dimensiune șurub priză hexagonală: 6 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 8 mm
  • Pentru șuruburile de fixare M: 12-14 mm
  • Lungimea mânerului în interior: 185 mm
  • Lungime bolț interior: 28 mm
  • Profil: Pentru șuruburile cu cap hexagonal interne