Seturi de chei L cu cheie hexagonală cu vârf sferic

Cod articol: 212.H-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 212.H-6
EAN / GTIN 7610733010394
Număr producător PB 212.H-6
L-Număr L60060 1135

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță unghiulară cu capătul sferic, așezată într-un suport practic din plastic
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • capătul sferic perfect profilat, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • Aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm