Cheie cu bilă Cheie L

Cod articol: 212.12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 212.12
EAN / GTIN 7610733038947
Număr producător PB 212.12
L-Număr L60060 1501

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv de înșurubare unghiular cu capătul sferic
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • capătul sferic cu formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • Aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 12 mm
  • Lungime mâner interior: 140 mm
  • Lungimea interioară a știftului: 40 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 22-24 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 14 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm