Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia VX3, 60.55VX3WT150IKDX65

Cod articol: 211106
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 211106
EAN / GTIN 4069739386997
Număr producător 60.55VX3WT150IKDX65
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT55C, montare radială, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.55VX3WT150IKDX65
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 82
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 99 mm
  • Lungimea funcției (WF): 65 mm
  • Mărime coadă: BMT55C
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat