Seturi de chei hexagonale cu cheie L

Cod articol: 211.H-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 211.H-2
EAN / GTIN 7610733028115
Număr producător PB 211.H-2
L-Număr L60060 1089

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe unghiulare lungi, așezate într-un suport practic de plastic
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • margine precis frântă, inserție sigură în șuruburi
  • Aleiaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (inch): 1/20
  • Dimensiunea hexagonului interior (mm și inch): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm