Cheie hexagonală cu cheie L

Cod articol: 211.1,27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 211.1,27
EAN / GTIN 7610733015832
Număr producător PB 211.1,27
L-Număr L60060 1458

Descriere

Descriere:

  • Culozetă unghiulară lungă
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • marginile precis rupte, introducere sigură în șuruburi
  • de la dimensiunea 1,27 mm cromată
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1,27 mm
  • Lungime mâner interior: 70 mm
  • Lungimea interioară a știftului: 12 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 2.5 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 1.4 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm