• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cap de frezare, teşitură la 45°, HB730, ⌀ D h10: 12mm

Cod articol: 210250 12
Reducere
95,23 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghiul elicei: 38

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ de tăiere D 12 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 12 mm
Suport recomandat GARANT TopCut
Lungime cap l 16 mm
Lungimea tăişului L2 9 mm
Lungimea totală L 30,1 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,24 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 210250 12
EAN / GTIN 4045197523075
Număr producător 210250 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ap max ≤ 0,5×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate