{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
| ⌀ de tăiere D | 25 mm | |
| Categorie | HB730 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Unghiul elicei | 38 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Răcire interioară | nu | |
| Referinţă de prindere | 24 mm | |
| Suport recomandat | GARANT TopCut | |
| Lungime cap l | 32 mm | |
| Lungimea tăişului L2 | 19 mm | |
| Lungimea totală L | 57,95 mm | |
| Rotunjire a colţurilor rv | 0,5 | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
| Cod articol | 210050 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197891273 | |
| Număr producător | 210050 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |