• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freză de precizie VHM pentru copiere cu cap sferic, Diamant, ⌀ DC × L1: 1X16mm

Cod articol: 209795 1X16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,01
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire Diamant
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,01
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la freze pentru copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h5
Lungimea tăişului Lc 0,8 mm
Rază R 0,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 16 mm
⌀ de degajare D1 0,96 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit 0,007 mm
Factor de corectare pentru vc 1,25
Viteză de aşchiere vc în grafit 190 m/min
Inel colorat negru
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 209795 1X16
EAN / GTIN 4045197476951
Număr producător 209795 1X16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire cudiamant cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi a grafitului. Model cu înaltă precizie a concentricităţii şi cu respectarea strictă a tuturor toleranţelor. Freză cu cap sferic de copiat HM, rază completă. Unghi de degajare α = 16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: Contur radial = ±0,005 mm.
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,02 mm.

Notă:

Factor de corectare pentru vc în funcţie de dimensiunea L4.