{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 8 mm | |
| Strat de acoperire | PKD | |
| Materialul sculei | PKD | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
| Rază R | 4 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în GRP CRP | 0,05 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în grafit | 0,09 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în GRP CRP | 0,08 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit | 0,14 mm | |
| Inel colorat | negru | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |
| Cod articol | 209655 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197513342 | |
| Număr producător | 209655 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |