Halat pentru oaspeți FOOD & CARE, Domnilor, Alb, Mărime XS

Cod articol: 20954-230-06 XS
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
Cod articol 20954-230-06 XS
EAN / GTIN 5711074860661
Număr producător 20954-230-06 XS
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru rufe industriale de până la 60°C și uscare în finisorul tunelului
  • Utilizarea plăcuțelor de identificare, precum și a cipului HF și a cipului UHF posibil
  • produsul respectă principiile HACCP și este aprobat în conformitate cu din 10524

Caracteristică:

  • Fixare cu știfturi de presă ascunse
  • Cleme metalice
  • Este posibil să se utilizeze etichete de nume, chip RF și chip UHF
  • Marcaj de culoare pentru fiecare dimensiune
  • Poate fi spălată industrial
  • Compoziție: 50% bumbac/50% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 205 g / m²
  • Twill. Se poate micșora până la 2%.
  • Circumferinta pieptului: 88 cm / 34,5 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524
  • HACCP

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală