Debavurator din carbură monobloc, tăişuri elicoidale, la 90°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 4mm

Cod articol: 208156 4
Reducere
33,21 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 25 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Dimensiune S 2,8 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Freze pentru teşire 45 grad
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Tip produs Freze pentru debavurare

Identificare și clasificare

Cod articol 208156 4
EAN / GTIN 4062406774912
Număr producător 208156 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Debavurator pentru utilizare universală în aproape toate materialele. Datorită stratului de acoperire nou conceput, este evitată eficient formarea tăişurilor de depunere, inclusiv în aluminiu sau în inox.
Toleranţă: Dimensiune S = +/- 0,2 mm.
Unghi la vârf = +/- 5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.