Salopete cu buzunare la genunchi, Salopetă din bumbac, Stretch, Negru-albastru, Mărime 90C48

Cod articol: 20769-563-010 90C48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 20769-563-010 90C48
EAN / GTIN 5711074935987
Număr producător 20769-563-010 90C48
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Elasticitate bidirecțională
  • Cusături duble la picioare și în zona dintre picioare
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bretele din material textil, reglabile, cu elastic scurt și rezistent și catarame din plastic
  • Buzunar cu buzunar pentru telefon mobil și clapetă cu nasture ascuns
  • Curea reglabilă
  • Bucle pentru curea
  • Fermoar cu fermoar
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate
  • Buzunar lateral cu compartiment pentru telefon mobil, clapă și nasturi ascunși
  • Husă pentru ruletă, întărită cu țesătură CORDURA®
  • Buzunare la genunchi din CORDURA® rezistentă (500 D)
  • Reglare simplă și individuală a înălțimii buzunarelor genunchiului
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție pentru genunchi: 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu genunchiere de tip SHORT sau LONG conform EN 14404
  • Lungimea pasului poate fi mărită cu 3 cm, despicând cusătura roșie din interiorul tivului pantalonului.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Caracteristică:

  • Material: 97% bumbac/3% elastolefină
  • Informații privind siguranța: Standard
  • Grup ţintă: Domnilor
  • Certificări: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Utilizarea produsului: Îmbrăcăminte de lucru
  • Setări produs: potrivit pentru rufe industriale

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături