Salopete cu buzunare la genunchi, Salopetă din bumbac, Stretch, Negru-albastru, Mărime 76C46

Cod articol: 20769-563-010 76C46
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
Cod articol 20769-563-010 76C46
EAN / GTIN 5711074935772
Număr producător 20769-563-010 76C46
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Elasticitate bidirecțională
  • Cusături duble la picioare și în zona dintre picioare
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Bretele din material textil, reglabile, cu elastic scurt și rezistent și catarame din plastic
  • Buzunar cu buzunar pentru telefon mobil și clapetă cu nasture ascuns
  • Curea reglabilă
  • Bucle pentru curea
  • Fermoar cu fermoar
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate
  • Buzunar lateral cu compartiment pentru telefon mobil, clapă și nasturi ascunși
  • Husă pentru ruletă, întărită cu țesătură CORDURA®
  • Buzunare la genunchi din CORDURA® rezistentă (500 D)
  • Reglare simplă și individuală a înălțimii buzunarelor genunchiului
  • Efecte reflectorizante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție pentru genunchi: 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu genunchiere de tip SHORT sau LONG conform EN 14404
  • Lungimea pasului poate fi mărită cu 3 cm, despicând cusătura roșie din interiorul tivului pantalonului.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Caracteristică:

  • Material: 97% bumbac/3% elastolefină
  • Informații privind siguranța: Standard
  • Grup ţintă: Domnilor
  • Certificări: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Utilizarea produsului: Îmbrăcăminte de lucru
  • Setări produs: potrivit pentru rufe industriale