GARANT Diabolo Freze din carbură, cu cap sferic tip HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 0,1mm

Cod articol: 207341 0,1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 0,1 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezarea frontală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 0,2 mm
Rază R 0,05 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC 0,007 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 60 HRC 0,008 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză cu cap sferic

Identificare și clasificare

Cod articol 207341 0,1
EAN / GTIN 4069515037693
Număr producător 207341 0,1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
195
Oţel < 50 HRC
H
180
Oţel < 55 HRC
H
160
Oţel < 60 HRC
H
125
Oţel < 65 HRC
H
110
Oţel < 67 HRC
H
85
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Toleranţă: contur radial = ±0,005 mm.
Specialist în oțeluri până la 62 HRC. Siguranța procesului și creșterea duratei de viață a sculei datorită geometriei optimizate a muchiei de tăiere și a straului de acoperire moderne de înaltă performanță.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate