{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 14 mm | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D la frezare prin copiere | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
| Rază R | 7 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 13,2 mm | |
| Lungimea totală L | 75 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 14 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,15 mm | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |
| Cod articol | 207032 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197849687 | |
| Număr producător | 207032 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |