{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 12 mm | |
| Strat de acoperire | ZOX | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,03×D la freze pentru copiere | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
| Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
| Rază R | 6 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 11,4 mm | |
| Lungimea totală L | 73 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,073 mm | |
| Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Freză cu cap sferic |
| Cod articol | 207030 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197125910 | |
| Număr producător | 207030 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |