Freză toroidală din carbură TPC, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 12/1,0mm

Cod articol: 206211 12/1,0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,12×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 49 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 60 mm
⌀ de degajare D1 11 mm
Lungimea totală L 109 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Forma cozii HA
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte 0,08 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206211 12/1,0
EAN / GTIN 4045197812100
Număr producător 206211 12/1,0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
280
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi lustruire suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Cu sfărâmător de aşchii dublu pentru formare exemplară a aşchiilor.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting) - Se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Notă:

ae max = 0,12×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.