{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 10 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | W | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghiul elicei | 45 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,12×D | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
| Raza la colţ R1 | 3 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 50 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | |
| Lungimea totală L | 95 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 10 mm | |
| Forma cozii | HA | |
| Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte | 0,055 mm | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Freză toroidală |
| Cod articol | 206210 10/3,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197811899 | |
| Număr producător | 206210 10/3,0 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |