dispozitiv de tragere cu 3 brațe, picioare de tragere reglabile pe înălțime, deschidere de până la 300 mm, adâncime de prindere de 280 mm

Cod articol: 206-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 206-1
EAN / GTIN 4021176029493
Număr producător 206-1
L-Număr L80010 1653
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Dispozitivul de extragere a plăcilor de pește cu 3 brațe, pentru sarcini grele, cu picioare de extragere oscilante și reglabile pe înălțime, este utilizat pentru extragerea centrică a rulmenților, angrenajelor și discurilor mari în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Picioarele oscilante ale extractorului se adaptează la orice situație de instalare și pot fi utilizate universal datorită adâncimii de prindere reglabile. Forma ghearei diferă în funcție de versiune. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Picioare de extragere reglabile pentru personalizarea adâncimii de strângere
  • Picioarele de extragere oscilante oferă o gamă largă de opțiuni de reglare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 360 mm
  • Lățime totală [inch]: 14 3/16
  • Adâncime totală [mm]: 360 mm
  • Adâncime totală [inch]: 14 3/16
  • Înălțimea totală [mm]: 330 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 12 1
  • Sectorul: Tehnică de acționare, autovehicule, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, inginerie electrică, industrie, căi ferate, construcții navale
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 27 mm
  • dimensiunea filetului: G 5/8 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 11 7/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1 1/2
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 300 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 280 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 11 1/32
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 30 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 18 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 11/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 48 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1 7/8
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 18 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/4
  • max. Cuplu [Nm]: 280 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 206,53
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 100kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 10t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 11:02:00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm
  • Număr de reglaje ale adâncimii de strângere: 2