Descriere:
Furtun pentru apă, PVC moale, inserție din țesătură de poliester, temperatură: max. 60 °C, diametru furtun 17x12, 5, max. 8 bar, rolă de 50 cu furtun de apă multistrat din PVC moale cu inserție din țesătură de poliester tricotată. Datorită structurii tubulare multistrat cu inserție din țesătură tricotată și „tehnologiei Non Torsion”, acesta oferă flexibilitate ridicată și manevrabilitate confortabilă.
Caracteristică:
- Culoarea: galben
- suflet: PVC moale, negru
- Acoperiș exterior: PVC moale, galben
- Presiune de rupere: 20 bar
- Grosimea pereţilor: 2,25 mm
- Lungimea rolei: 50 m
- Rază de îndoire min.: 140 mm
- Ø furtun exterior: 17 mm
- Diametru interior furtun: 12,5 mm
- Domeniu de aplicare: Industria agricolă, industria construcțiilor, grădinărit și amenajarea peisajului, agricultură
- Interval de temperatură max.: 60 °C
- Interval de temperatură min.: -15 °C
- max. Presiune de funcționare la 23 °C: 8 bar