GARANT Master Alu SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 6mm

Cod articol: 205282 6
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h7 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: WR
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare WR
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,4×D la frezarea frontală; 0,25×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC; TPC
Lungimea tăişului Lc 20 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 24 mm
⌀ de degajare D1 5,5 mm
Lungimea totală L 65 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,08 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 205282 6
EAN / GTIN 4069515036504
Număr producător 205282 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare.
Ascuţire specială pentru prelucrarea metalelor neferoase. Scădere considerabilă a volumului de aşchii datorită măcinării precise a aşchiilor asigurate de geometria specială a tăişului.
Sunt posibile viteze de avans și mai mari cu 5 dinți. Fruntea este susținută de un element de stabilizare suplimentar, care are ca rezultat o rulare mai lină în timpul imersiei elicoidale.

Notă:

Forma HB se comandă cu codul 205283.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Valori de tăiere pentru prelucrarea TPC în ToolScout.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate