• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freză de semi-degroşare din carbură MTC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol: 205011 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: WF
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Profil de frezare WF
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere MTC
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,015 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,02 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 205011 5
EAN / GTIN 4045197766793
Număr producător 205011 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
330
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
CuZn
N
260
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de cea mai nouă generaţie.
Muchii aşchietoare stabile şi ascuţite. Dimensiuni similare DIN 6527.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.