dispozitiv de tragere cu 2 brațe, picioare de tragere reglabile pe înălțime, deschidere de până la 500 mm, adâncime de prindere de 540 mm

Cod articol.: 205-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 205-3
EAN / GTIN 4021176029073
Număr producător 205-3
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Dispozitivul de extragere a plăcilor de pește cu 2 brațe, pentru sarcini grele, cu picioare de extragere oscilante și reglabile pe înălțime, este utilizat pentru extragerea centrică a rulmenților, angrenajelor și discurilor mari în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Picioarele oscilante ale extractorului se adaptează la orice situație de instalare și pot fi utilizate universal datorită adâncimii de prindere reglabile. Forma ghearei diferă în funcție de versiune.
  • Picioare de extragere reglabile pentru personalizarea adâncimii de strângere
  • Picioarele de extragere oscilante oferă o gamă largă de opțiuni de reglare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 572 mm
  • Lățime totală [inch]: 22 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 58 mm
  • Adâncime totală [inch]: 2 5/16
  • Înălțimea totală [mm]: 430 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 16 15/16
  • Sectorul: Tehnică de acționare, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, electricitate, industrie, căi ferate, tâmplărie și dulgherie, construcții navale
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 27 mm
  • dimensiunea filetului: G 3/4 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 19 3/4
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1 1/2
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 500 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 540 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 21
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4,5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 30 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 22 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 7/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 58 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2 1/4
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 19 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/4
  • max. Cuplu [Nm]: 320 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 236,03
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 120kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 12t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 13:23:00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Număr de reglaje ale adâncimii de strângere: 3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături