dispozitiv de tragere cu 2 brațe, picioare de tragere reglabile pe înălțime, deschidere de până la 250 mm, adâncime de prindere de 220 mm

Cod articol.: 205-02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 205-02
EAN / GTIN 4021176028731
Număr producător 205-02
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Dispozitivul de extragere a plăcilor de pește cu 2 brațe, pentru sarcini grele, cu picioare de extragere oscilante și reglabile pe înălțime, este utilizat pentru extragerea centrică a rulmenților, angrenajelor și discurilor mari în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Picioarele oscilante ale extractorului se adaptează la orice situație de instalare și pot fi utilizate universal datorită adâncimii de prindere reglabile. Forma ghearei diferă în funcție de versiune.
  • Picioare de extragere reglabile pentru personalizarea adâncimii de strângere
  • Picioarele de extragere oscilante oferă o gamă largă de opțiuni de reglare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 320 mm
  • Lățime totală [inch]: 12 5/8
  • Adâncime totală [mm]: 42 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 5/8
  • Înălțimea totală [mm]: 245 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 9 5/8
  • Sectorul: Tehnică de acționare, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, electricitate, industrie, căi ferate, tâmplărie și dulgherie, construcții navale
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 22 mm
  • dimensiunea filetului: G 1/2 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 9 7/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1 1/32
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 250 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 220 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 8 5/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 24 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 15/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 15 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 9/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 50 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 18 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/4
  • max. Cuplu [Nm]: 150 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 110,64
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 70kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 7t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 7,72
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Număr de reglaje ale adâncimii de strângere: 2